missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hexamethylenimin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Beschreibung
Hexamethyleneimine is used as a pharmaceutical product and raw material for rubber products. It is also used as a intermediate for agrochemicals, zeolites, dyes , inks, rubber chemicals, textile chemicals, corrosion inhibitors, ore flotation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hexamethylenimin wird als pharmazeutisches Produkt und Rohstoff für Gummiprodukte verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt für Agrochemikalien, Zeolithe, Farbstoffe, Tinten, Gummichemikalien, Textilchemikalien, Korrosionshemmer und Erzbleiche verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Säuren.
Hexamethylenimin wird als pharmazeutisches Produkt und Rohstoff für Gummiprodukte verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt für Agrochemikalien, Zeolithe, Farbstoffe, Tinten, Gummichemikalien, Textilchemikalien, Korrosionshemmer und Erzbleiche verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Säuren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hexamethyleneimine |
Schmelzpunkt | -37°C |
Dichte | 0.88 |
Siedepunkt | 138°C to 139°C |
Flammpunkt | 22°C (71°F) |
Geruch | Ammonia-like |
Brechungsindex | 1.466 |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN2493 |
Beilstein | 1084 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'