missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Hochwertige Pipettenspitzen aus Polypropylen
Beschreibung
- Hohe Bruchfestigkeit, formstabil, hitzebeständig bis ca. 140 °C, kältebeständig bis -190 °C
- Autoklavierbar
- Frei von Schwermetallen
- Entspricht ISO 9001
- Geprüft auf Übereinstimmung mit der internationalen Norm DIN ISO 8655
- Das Spitzenende ist abgeschrägt, so dass weniger Flüssigkeit auf der Pipettenspitze verbleibt, die Kontaktfläche der pipettierten Flüssigkeiten reduziert wird und die Pipettiergenauigkeit steigt
- Ideal geeignet für Gilson™ Pipetman P20, P100, P200, F5, F10, F25, F50, F200, U200
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 10 bis 100 μl |
| Farbe | Gelb |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001, DIN ISO 8655 |
| Format | Bulk |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universal Fit |
| Material | Polypropylen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?