missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JULABO™ Kälteumwälzthermostate der Serie F mit ICC-Sensor
Für Arbeitstemperaturen von -50 °C bis +200 °C. Julabo™ Kühl-/Heizthermostatbäder der HighTech-Serie mit HE-Zirkulatoren sind für die interne und externe (geschlossene/offene) Temperaturregelung geeignet.
Marke: JULABO™ 9212632
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- VFD Comfort-Display
- Tastatur für Sollwerte, Warn-/Sicherheitswerte und Menüfunktionen
- ICC (Intelligent Cascade Control), selbstoptimierende Temperaturregelung
- ATC3 3-Punkt-Kalibrierung
- PT100 externer Sensoranschluss für Messung und Steuerung
- Smart PUMP, elektronisch einstellbare Pumpenstufen
- Einstellbare Druck- und Saugpumpe
- Frühwarnsystem bei niedrigem Füllstand (DGBM 203 06 059.8)
- Einstellbare Übertemperaturabschaltung, Anzeige auf dem Display
- RS232-Schnittstelle für die Online-Kommunikation
- Optional: Analogschnittstellen
- Integrierter Programmgeber für 10 Programmschritte
- Aktive Kühlregelung
- Proportionale Kühlregelung
Spezifikation
5 to 40°C | |
Innenraum (L x B x T): 12 x 18 x 15 cm | |
Klassifizierung III (FL) nach DIN 12876-1 | |
-35°C to +200°C | |
2 kW | |
F32-HE | |
±0,01°C | |
42 x 31 x 66 cm | |
115 V 60 Hz 14 A |
ICC | |
8 l | |
0,45 kW bei 20°C | |
VFD | |
2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle für Schläuche 8 und 12 mm Innendurchmesser (Pumpverbindungen M16 x 1 außen) | |
22 bis 26 l/min | |
12 x 18 x 15 cm | |
38 kg |