missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ Camper™ Komforthandschuhe
Click to view available options
Größe:
7
10
11
Beschreibung
- Waschbar, je nach Größe mit verschiedenen Farben auf dem Armband gekennzeichnet
Ausgezeichnete Passform und sehr gute Empfindlichkeit
Sehr atmungsaktiv
Gute Beständigkeit gegen mechanische Schäden
Ausgezeichnete Griffigkeit beim Umgang mit fettigen und öligen Teilen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | 0075/1445/162/06/12/0481 |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Hand | Beidhändig |
Latex Free | Ja |
Material | Polyurethan |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | 11 |
Dicke (metrisch) | 1,0 cm |
Farbe der Handschuhstulpe | Weiß |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'