missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ Plug ESD S1P Schuhe
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001/2000, Klasse 2, EC-zertifiziert, EN ISO 20345: 2011 S1P SRC, EN 61340-4-3:2001 |
| Verschlusstyp | Klettbandstreifen |
| Fußbettmaterial | Polyurethan mit doppelter Dichte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Mikroelektronik, Halbleiter und gedruckte Schaltungen |
| Material | Leder |
| Größe | 45 |
| Sohleneigenschaften | Gewährleistet einfache Arbeit und Flexibilität, absorbiert Stöße und schützt vor Temperaturänderungen. |
| Sohlenmaterial | Polyurethan mit doppelter Dichte |
| Modell | Stecker |
| Beständig gegen | Gegen Säuren und Laugen, Wasser, Abrieb, Abrutschen |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?