missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Hygienekittel ohne schützen die Arbeitsumgebung vor Partikeln, die vom Körper des Bedieners abgegeben werden
- Ermöglicht den Schutz des Anwenders vor der Gefahr von Verschmutzungen im Zusammenhang mit der durchgeführten Aktivität
- Angenehm und leicht, Polypropylengewebe ist extrem atmungsaktiv
- Modell mit Kragen ohne Klappe und elastischen Einsätzen an den Handgelenken
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | L |
| Bauweise | In China hergestellt |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie 1 |
| Geschlecht | Unisex |
| Anzahl Taschen | Keine |
| Verpackungsart | Einzeln verpackt |
| Produkttyp | Hygienekittel |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Weiß |
| Verschlusstyp | Druckknöpfe |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?