missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbolite™ TUBE FURNACE 1200°C 250MM 301 mm Durchm., Regler E301, 230V

Marke:  Carbolite™ M1238-250-230SN+&02-301


Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg

Artikelnummer. 12098581

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Beschreibung

Beschreibung

Die Standard Rohröfen MTF, CTF und TZF ermöglichen eine äusserst präzise Kontrolle der Temperatur und haben eine ausgezeichnete Temperaturverteilung. Jeder Rohrofen verfügt über eine Doppelwandkonstruktion mit einer Gitterummantelung zum Schutz der Anwender. Das Heizelement besteht aus Widerstandsdraht, der direkt um ein Keramikarbeitsrohr gewickelt ist. Die digitalen PID-Regler, mit der Möglichkeit eine Rampe zum Setpoint zu programmieren, haben auch eine Timer-Funktion. Auf Anfrage sind auch vertikale Ausführungen, weitere Modelle mit Heizzonen oder Klapprohröfen lieferbar. Auch andere Rohrdurchmesser oder beheizte Längen sind möglich.
Typ: MTF 12/38/250
Temp. max.: 1200 °C
Leistung: 1,0 kW
Gefässlänge: 250mm
φ/L Rohr Innen: 38/300mm
B/T/H Aussen: 370/375/430mm

Bestellinformation

Innendurchmesser, metrisch

Spezifikation

Spezifikation

Ofen
1200 °C
220/240 V
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote