missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ 3535040 Vollpipetten,
Marke: Witeg™ 3 535 040
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02400kg
Spezifikation
±0,015 mL | |
AS | |
Ja | |
7 bis 11 s | |
Rot | |
Messpipette |
DIN EN ISO 648 | |
Glas | |
Braun | |
±0,015 mL | |
4 mL | |
Nein |