missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Vollpipetten aus Kalknatronglas
7.05 € - 33.50 €
Spezifikation
Material | Soda Lime Glass |
---|---|
Skala | Yes |
Graduierungsfarbe | Brown |
Typ | Measuring Pipet |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Klasse | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Klasse | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10441155
|
Witeg™
3 530 500 |
50 mL | B |
7.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10266674
|
Witeg™
3 530 250 |
25 mL | B |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10367844
|
Witeg™
3 530 250 |
25 mL | B |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Spezifikation
Soda Lime Glass | |
Yes | |
Brown | |
Measuring Pipet |