missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chroma Gesellschaft™ Chroma Gesellschaft™ (S,S)-Whelk-O 1 Chiral Separation HPLC Column, 5 μm, 4.6 mm x 250 mm

Pore Size: 100 Å; Column Phase: Chiral Separation

Marke:  Chroma Gesellschaft™ 786101

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg

Artikelnummer. 10370611

  • N.V. / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

4.6 mm
5 μm
(S,S)-Whelk-O 1
Chiral Separation
250 mm
100 Å
Chiral Separation
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote