missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten & Graf GmbH HSW Einwegspritzen
Perfekt für eine präzise Dosiskontrolle und die Abgabe eines präzisen Volumens einer Flüssigkeit. Poulten & Graf GmbH HSW Einwegspritzen sind zum Einmalgebrauch und haben eine erweiterte Graduierung.
69.35 € - 156.00 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Beschreibung | HSW Einwegspritze, 2-teilig, mit Nadel |
Enthält | Nadel |
Produkttyp | HSW Einwegspritze, zweiteilig, mit Nadel |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10178001
|
Poulten & Graf GmbH
7 47008 |
20 ml |
156.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10331032
|
Poulten & Graf GmbH
7 47002 |
2 ml |
69.35 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10417461
|
Poulten & Graf GmbH
7 47006 |
10 ml |
127.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10575512
|
Poulten & Graf GmbH
7 47004 |
5 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Mit Luer-Spitze
- Mit Nadel
- Erweiterte Graduierung
- Zum einmaligen Gebrauch
Spezifikation
Weiß | |
Nadel | |
Ja | |
Luer-Spitze | |
Steril |
HSW Einwegspritze, 2-teilig, mit Nadel | |
HSW Einwegspritze, zweiteilig, mit Nadel | |
100 | |
Ja |