missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Axygen™ HybridRack™ Pipettenspitze, verlängerte Länge, Maxymum Recovery Oberfläche
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte

Beschreibung
Die Axygen HybridRack Das System kombiniert Asthma und Funktionalität, um ein neues, ökofreundliches Pipettenspitzenprodukt zu schaffen, das auf der Qualität und den Werten von Corning basiert.
- Die HybridRack Das System entfernt etwa 70 % des Kunststoffs im Vergleich zu herkömmlichen Pipettenspitzenabständen aus Kunststoff.
- Die Kunststofffläche ergibt in Kombination mit der Kartonbasis eine stabile Pipettierungsplattform. Die HybridRack ist so ausgelegt, dass Endbenutzer direkt daraus entnehmen können, auch wenn sie ein Mehrkanalgerät verwenden.
- Die Papierbasis kann leicht über die meisten örtlichen Recycling-Programme am Straßenrand wiederverwertet werden.
- Alle HybridRack Die Teilenummern werden steril geliefert. gefiltert, Maxymum Recovery und nicht gefilterte Konfigurationen sind verfügbar.
- Die HybridRack Das System wird in hergestellt USA beim ISO 13485 ISO 14001, und eine bei EnergiStar registrierte Einrichtung.
- Die Pipettenspitzen sind im Lieferumfang enthalten HybridRack Das Angebot enthält die gleichen Tipps wie Axygen MultiRack Produktlinie.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Maxymum Recovery Oberfläche |
| Volumen (metrisch) | 300 μl |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Grün |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Extra lang |
| Produkttyp | Pipettenspitze |
| Farbcode | Grün |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?