missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
The Axygen HybridRack System combines sustainability and functionality to create a new, ecofriendly pipet tip product that is backed by Corning’s quality and value.
- The HybridRack System removes approximately 70% of the plastic compared to traditional plastic pipet tip racks.
- The plastic deck combined with the paperboard base provides a stable pipetting platform. The HybridRack is designed for end users to pipet directly from it, even when using a multi-channel instrument.
- The paperboard base can be easily recycled through most local curbside recycling programs.
- All HybridRack part numbers are provided sterile. Filtered, Maxymum Recovery, and non-filtered configurations are available.
- The HybridRack System is manufactured in the USA at an ISO 13485, ISO 14001, and EnergyStar registered facility.
- The pipet tips included in the HybridRack offering are the same tips as the Axygen MultiRack product line.
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 200 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Gelb |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Standard |
| Produkttyp | Pipet Tip |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universal Fit |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
