missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Salzsäure, BAKER INSTRA-ANALYZED Plus, J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
0.5 l
1 l
2.5 l
Beschreibung
BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus Säuren ermöglichen das Testen auf mehr Spurenmetalle mit strengeren Spezifikationen.
- Die Qualität ist gewährleistet für bis zu 64 Spurenmetalle, die bis zu einer Konzentration im ppb-Bereich getestet wurden
- Gleich bleibende Qualität in allen Chargen gewährleistet zuverlässige Ergebnisse zwischen den Tests.
- Platz sparende HDPE-Verpackung mit geringen metallischen extrahierbaren Substanzen
- Höhere Sicherheit durch manipulationssichere Kappen
- Umweltfreundliche, recyclingfähige HDPE-Flaschen
- Stringente Protokolle in einer ISO-zertifizierten Einrichtung gewährleisten Qualität in der Produktion
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Salzsäure |
pH | 0.1 (1 N aq. soln.) |
Farbe | Farblos |
Schmelzpunkt | -35 °C |
Siedepunkt | 48 °C |
Dichte | 1.18 g/ml bei 20 °C |
Geruch | Stechend |
Verpackung | HDPE |
Dampfdruck | 14.1 kPa |
Hinweise zur Reinheitsqualität | Für den Einsatz bei der Spurenmetallanalyse |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'