missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Flusssäure, Umweltqualität Plus, 47 – 51 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 ml
1000 mL
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hydrofluoric acid |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 112°C |
Dichte | 1.16g/mL |
Geruch | Acrid |
Menge | 250 mL |
Physikalische Form | Flüssig, doppelte Subboiling-Destillation in Quarz |
UN-Nummer | UN1790 |
Merck Index | 14,4790 |
IUPAC-Name | Fluoran |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hydrofluoric acid, 47-51%
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P320-Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydrogen fluoride
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'