Learn More
Hydroxypropylmethacrylat, Mischung aus Isomeren, 98 %, stab. mit ca.0.02 % 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Hydroxypropyl methacrylate is a functional monomer for the preparation of hot solid acrylic coatings, styrene-butadiene latex modifiers, acrylic modified polyurethane coating ,water-soluble plating coatings , adhesives ,textile finishing agent ,paper coating , photosensitive paint and polyurethane vinyl resin modified agent. Mainly used in the manufacture are active groups of hydroxyl acrylic resin. Used in reactive diluent and cross-linking agent in the UV curing system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Hydroxypropylmethacrylat ist ein funktionelles Monomer zur Herstellung von festen Acryl-Heißbeschichtungen, Styrol-Butadien-Latexmodifikatoren, Acryl-modifizierter Polyurethan-Beschichtungen, wasserlöslicher Beschichtungen, Klebstoffen, Textil-Finishern, Papierbeschichtungen, lichtempfindlichen Farben und Polyurethan-Vinylharz-modifizierten Wirkstoffen. Hauptsächliche Verwendung in der Herstellung finden aktive Gruppen von Hydroxylacrylharz. Wird in reaktiven Verdünnungsmitteln und als Quervernetzungsmittel in UV-Härtesystemen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hydroxypropyl methacrylate |
Namenshinweis | mixture of isomers, stabilized with ≈0.02% 4-methoxyphenol |
Schmelzpunkt | 70°C (1mmHg) |
Dichte | 1.029 |
Siedepunkt | 205°C to 209°C |
Flammpunkt | 97°C (207°F) |
Brechungsindex | 1.448 |
Menge | 250 mL |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only