missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell HyFlex™ 11-751 Schnittschutzhandschuh Stufe C

149.42 EUR gültig bis 2023-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "20189" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ansell™ HyFlex ™ 11-751 Schnittschutzhandschuh der Stufe C bietet hervorragende Abriebfestigkeit für längeren Schutz vor Verschleiß

  • Intercept™ Technologie für hohen Schnittschutz
  • Hochfeste PU-Beschichtung, erhöhte Abriebfestigkeit
  • Die schmutzabweisende Konstruktion ermöglicht eine längere Verwendung des Produkts
  • In Übereinstimmung mit den Normen EN420 (Allgemeine Anforderungen) und EN388 (Mechanische Gefährdungen)
  • Auch in Verkaufsverpackungen erhältlich
ANSI-Abriebleistung ANSI 6
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Bauweise Gestrickt
Coating Material Polyurethan
Farbe Schwarz
Cut Resistance Rating ANSI A4
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 8
Norm EN 388 EN 388:4X43C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Wartung, Hardware-Montage, Bearbeitung, Stanzen, Schneiden, Umgang mit Rohstoffen
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial HPPE, Glasfaser, Nylon, Spandex
Modell 11751080
Menge 12 Paare/Beutel, 12 Beutel/Karton
Serie HyFlex™ 11-751
Länge (angloamerikanisch) 8,8 in.
Länge (metrisch) 22,4 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'