missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell HyFlex™ 72-400 Lightweight Cut-Resistant Spandex Gloves
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Die leichten Handschuhe sind weich und flexibel, wodurch sie auch über längere Zeiträume bequem getragen werden können
- Durch den Elasthan-Anteil bleibt auch nach dem Waschen eine genaue Passform gewährleistet
- Die Handschuhe sind beidseitig tragbar und können dadurch länger verwendet werden
- Sie sind waschmaschinenfest und können mit nicht ätzenden Reinigungsmitteln ohne Beeinträchtigung ihrer Leistung oder Strapazierfähigkeit gewaschen werden
- Konform mit den Anforderungen der FDA für den Umgang mit Lebensmitteln
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 407:2004, EN 511:2006, EN 420:2003 und A1:2009, REACH-konform |
Farbe | Blau |
Cut Resistance Rating | ANSI A5 |
Hand | Spezifisch |
Material | Ansell Intercept Technology™ Garn |
Größe | 7 |
Norm EN 388 | 3541F |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittelverarbeitung |
Art der Handschuhstulpe | Strick |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'