missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hyodeoxycholsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
It is the main acid constituent of hog bile, and for this reason it was used industrially as precursor for steroid synthesis before total synthesis became practical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist der Hauptsäurebestandteil der Schweingalle, und aus diesem Grund wurde es industriell als Vorläufer für die Steroid-Synthese verwendet, bevor die Gesamtsynthese praxistauglich wurde.
Löslichkeit
Löslichkeit in Methanol, sehr schwache Trübung. Schwer löslich in Alkohol, Aceton, Ether und sehr schwer löslich in Chloroform.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es ist der Hauptsäurebestandteil der Schweingalle, und aus diesem Grund wurde es industriell als Vorläufer für die Steroid-Synthese verwendet, bevor die Gesamtsynthese praxistauglich wurde.
Löslichkeit
Löslichkeit in Methanol, sehr schwache Trübung. Schwer löslich in Alkohol, Aceton, Ether und sehr schwer löslich in Chloroform.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hyodeoxycholic acid |
Schmelzpunkt | 197°C to 199°C |
Menge | 5 g |
Merck Index | 14,4857 |
Optische Drehung | +8° (c=2 in Ethanol) |
Formelmasse | 392.59 |
Reinheit (%) | 96% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'