missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ HS C8 HPLC-Säulen
Speziell für die pharmazeutische Analyse und Reinigung entwickelt.
650.76 € - 901.87 €
Spezifikation
Säulenformat | C8 |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 4.6 mm Innendurchmesser |
Partikelgröße | 5 μm |
pH | 2 to 8 |
Porengröße | 100 Å |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11572951
|
Thermo Scientific™
37205-254630 |
250 mm |
901.87 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11562951
|
Thermo Scientific™
37205-154630 |
150 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Ideal für LC/MS-Anwendungen - Kein nachweisbares Bluten (wie unabhängig getestet)
- Äußerst stabil, um eine ausgezeichnete Reproduzierbarkeit von Lauf zu Lauf und von Charge zu Charge und eine lange Lebensdauer der Säule zu gewährleisten
- Skalierbar von der Analyse bis zur Vorbereitung
Spezifikation
C8 | |
5 μm | |
100 Å | |
L7 | |
Silica | |
Reversed Phase |
4.6 mm Innendurchmesser | |
2 to 8 | |
60°C | |
C8 HS | |
Reversed Phase |