missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lovibond™ Tintometer™ TC 135 S Standard-Inkubator, 135 l
Temperaturbereich:2°bis 40 °C
Marke: Lovibond™ 2428200
Weitere Details : Netto-Gewicht : 39.00000kg
Beschreibung
- Entwickelt für Inkubation von 2 °C bis 40 °C
- Praktische Innensteckdosen ermöglichen die Verwendung von Rühr- oder anderen elektrischen Geräten ohne Öffnen der Tür und Abstriche bei der Temperatur
- Das digitale Temperatursteuergerät ist auf 0,1 °C einstellbar
- Fasst 2 Lovibond Oxidirect BSB-Systeme für die In-situ-Entnahme von Flaschen oder bis zu 3 BSB-Flaschen
- Verfügt über ein hintergrundbeleuchtetes Display für einfache Bedienung
- Konstruktion: Komplett isolierter Schrank mit universeller Temperatursteuerungseinheit
- Betrieb: Spritzgeschützte Tastatur, zwei Tasten mit taktiler Rückmeldung
- Integrierte leistungsstarke Kühlung und Heizung
- Hat eine Kapazität von 135 l und ist mit einer standardmäßig isolierten Tür ausgestattet
Spezifikation
CE | |
135 l | |
LED | |
0,1 °C | |
600 mm | |
600 mm | |
220/240 V, 50 Hz | |
50 Hz |
2 bis 40 °C, Schritte von 0,1 °C | |
2°bis 40 °C | |
3, 1 unteres Gitter | |
441 x 513 x 702 mm | |
702 mm | |
39 kg | |
220/240 V |