missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MMM Medcenter™ Friocell 55 R Kühlbrutschrank m. forc. Umluft, 99, 9°C Innen 400x370x350mm (B/T/H)

Temperature Range: 0°C to 99.9°C

Marke:  MMM Medcenter™ MC000921

Weitere Details : Netto-Gewicht : 75.00000kg

Artikelnummer. 10732521

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

Forcierte Ventilation von Luft und Kühlung.
Diese Kühlbrutschränke gewährleisten durch ihren hohen technischen Standard ein zeitlich und räumlich exaktes Temperieren von Proben. Die Geräte zeichnen sich durch kurze Erholzeiten und durch das präzise Einhalten der gewählten Bedingungen aus. Friocells sind ideal für den Einsatz in Forschungslabors und in der Industrie, bei denen es auf Reproduzierbarkeit ankommt.
Temperaturbereich 0°C(optional -9,9°C) bis 99,9°C.
Komfortsteuerung
Mikroprozessorsteuerung
Chipkartensystem zur Speicherung der Progamme
RS 232 Schnittstelle
Akustischer Alarm
Integrierte Timerfunktion bis max. 16 Jahre
Digitaler Schutzthermostat Klasse 3
Programmierung von Rampen, Zyklen
Realzeit
Volumen: 55L
B/T/H Innen: 400/370/350mm
B/T/H Aussen: 620/640/820mm
Gewicht: 99kg
Spezifikation

Spezifikation

20 kg
Phytoculture
0°C to 99.9°C
± 0.2°C
37 cm
230 V
55 L
4
Digital
35 cm
80 kg
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote