Learn More
Indol-3-propionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Indole-3-propionic acid is a reactant for preparation of fluorescent analogues of strigolactones, melanocortin receptors ligands, histamine H4 receptor agonists, and NR2B/NMDA receptor antagonists. It is also used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used to Study as an adjunct to improve perfusion after liver transplant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indol-3-Propionsäure ist ein Reaktant für die Herstellung fluoreszierender Analoga von Strigolactonen, Melanocortin Rezeptorliganden, Histamin H4-Rezeptoragonisten und NR2B/NMDA-Rezeptorantagonisten. Er wird auch als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet. Wird auch zur Erforschung als Zusatzstoff zur Verbesserung der Perfusion nach einer Lebertransplantation verwendet.
Löslichkeit
Gering wasserlöslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Indole-3-propionic acid |
Schmelzpunkt | 132°C to 135°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 147733 |
Löslichkeitsinformationen | It is slightly soluble in water. |
Formelmasse | 189.21 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only