missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HUBER Isolierschlauch
44.15 € - 113.42 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchmesser (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchmesser (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10610693
|
HUBER
3968 |
Röhrchen NW12 | 17 mm | Dicke: 12 mm |
55.28 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15256547
|
HUBER
10067 |
G1/2 Geflechtschläuche | 19 mm | Dicke: 19 mm |
84.91 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15266547
|
HUBER
10068 |
G3/4 Geflechtschläuche | 28 mm | Dicke: 19 mm |
93.92 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15236547
|
HUBER
10069 |
G1 Geflechtschläuche | 35 mm | Dicke: 19 mm |
104.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15246547
|
HUBER
10070 |
G1 1/4 Geflechtschläuche | 42 mm | Dicke: 19 mm |
113.42 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10219511
|
HUBER
6375 |
Metallschlauch | 42 mm | Dicke: 22 mm |
73.94 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10394872
|
HUBER
6376 |
Metallschlauch | 48 mm | Dicke: 22 mm |
81.04 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10514932
|
HUBER
6377 |
Metallschlauch | 57 mm | Dicke: 23 mm |
96.78 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10610503
|
HUBER
6083 |
Schläuche | 13 mm | Dicke: 7 mm |
44.47 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10279361
|
HUBER
6082 |
15 mm-Schlauch | 12 mm | Dicke: 7 mm |
44.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
VPE 1 entspricht 1m Länge.Für: Metallschlauch isoliert: M30x1,5
φ Innen: 57mm
Stärke: 23mm
Spezifikation
Isolierter Hülse |