missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ x100 Intrafix SafeSet Standard 180cm

Das B Braun™ Intrafix™ SafeSet Premium IV-Set ist ein hochentwickeltes, belüftetes Infusionssystem für die Schwerkraft- und Druckinfusion.

Marke:  B Braun™ 4063000

Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.50000kg

Artikelnummer. 15283888

  • 132.50 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Geeignet für Schwerkraft- und Druckinfusion mit bestimmten, nicht zweckgebundenen Infusionspumpen (druckbeständig bis 2 bar).
  • Ergonomisch geformte 3-teilige Tropfkammer für eine komfortable und sichere Handhabung.
  • Hochmoderne, präzise Rollenklemme.
  • Weiche, klare PVC-Schläuche mit neuartigem sicherem Plastifizierer.
  • AirStop: Eine innovative, hydrophile Tiefenfiltermembran, die mithilfe von AirStop die Sicherheit bei leeren Flüssigkeitsbehältern gewährleistet. Sorgt dafür, dass der Schlauch vollständig mit Flüssigkeit gefüllt ist. Fungiert außerdem als Partikelfilter mit einer Filtrationseffizienz von 15 μm oder geringer.
  • PrimeStop: Eine Schutzkappe mit einer bakteriendichten hydrophoben Membran, die auf dem Luer-Lock-Anschluss angebracht ist, verhindert das Auslaufen von Flüssigkeit und schützt vor Kontamination. PrimeStop automatisiert das Befüllen und verhindert Tropfen.
  • Intrafix SafeSet verhindert Luftinfusionen und infusionsbedingte Infektionen, reduziert die Arbeitsbelastung, spart Zeit und Kosten und sorgt für ein geschlossenes System während der Vorbefüllung.
Spezifikation

Spezifikation

ISO 8534-4/8
180 cm
Bis 2 bar
AirStop, PrimeStop
Verabreichungsset für belüftete Infusionen zur Schwerkraft- oder Druckinfusion
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote