Learn More
Invitrogen™ E-Holder™ Platform
Der Federmechanismus sorgt dafür, dass die E-Gel™ 96 und E-Gel 48 Gel Cassettes während der Roboterbeladung sicher an ihrem angestammten Platz bleiben.
Marke: Invitrogen™ EH03
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
Dies ermöglicht eine reproduzierbare Platzierung und Beladung von einem Gel zum nächsten, ohne dass Anpassungen an der Roboterladesoftware vorgenommen werden müssen. Darüber hinaus ermöglicht die E-Holder Plattform das Laden von Proben auf ein E-Gel96 - oder E-Gel48 -Gel, während andere Gele in der Mother- oder Daughter-E-Base-Kombination laufen.
- Gel-Kompatibilität: E-Gel 48 und E-Gel 96
- Gelgröße: E-Gel 48 (13,5 cm x 10,8 cm) und E-Gel 96 (13,5 cm x 10,8 cm)
- Trennungsmodus: Molekulargewicht
Die E-Holder-Plattform kann entweder E-Gel96-, E-Gel48- oder E-PAGE™ 96-Gele aufnehmen.
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Jede E-Holder™ Plattform ist separat erhältlich.
Spezifikation
• Jede E-Holder™ Plattform separat erhältlich Bei Raumtemperatur lagern |
|
E-Gel™ 48, E-Gel™ 96 | |
E-Holder-Plattform |
E-Base™ | |
E-Gel™ 96 (13,5 cm x 10,8 cm), E-Gel™ 48 (13,5 cm x 10,8 cm) | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.