missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GeneCatcher™ gDNA Automated Blood Kit

Hohe Empfindlichkeit bei archivierten oder schlecht gelagerten Blutproben

Marke:  Invitrogen™ CS2111096

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg

Artikelnummer. 10765893

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »


Beinhaltet: GeneCatcher Magnetic Beads, Protease, Protease-Puffer, GeneCatcher Lyse und Waschpuffer und GeneCatcher Elutionspuffer.

Beschreibung

Beschreibung

Die GeneCatcher™ gDNA-Blut-Kits ermöglichen eine schnelle und effiziente Extraktion von genomischer DNA (gDNA) aus menschlichem Blut, einschließlich archivierter oder schlecht gelagerter Blutproben. Die genomische DNA wird mit der kostengünstigen, anwenderfreundlichen, auf magnetischen Beads basierenden GeneCatcher Technologie ohne Zentrifugation aus Blutproben extrahiert

  • Reinheit, die für eine äußerst zuverlässige nachgelagerte Verarbeitung geeignet ist
  • Validiert in vielen Anwendungen, einschließlich Restriktionsendonukleaseverdauung
  • Multiplex- und Single-Tandem-Repeat-Profilierung (SGM+STR) der zweiten Generation sowie quantitative PCR
  • Optimiert und entwickelt für die skalierbare und automatisierte gDNA-Isolierung aus großen Blutproben mit dem Tecan Freedom EVO Liquid Handler
  • Vollständig skalierbare Chemie in Chargen von 8
  • Hohe Reinheit und Ausbeute von extrahierter genomischer DNA ergibt zwischen 300μg - 500μg pro 10 ml-Probe

Automatisierte Aufreinigung genomischer DNA, automatisierte Nukleinsäure-Aufreinigung, DNA- und RNA-Aufreinigung und -analyse, DNA-Extraktion, Aufreinigung genomischer DNA, gDNA aus Blut (großer Maßstab, > 1 ml)

Bestellinformation

Versandbedingung: Raumtemperatur

Spezifikation

Spezifikation

Die GeneCatcher™ gDNA-Kits umfassen GeneCatcher™ Magnetische Beads, Protease, Protease-Puffer, GeneCatcher™ Lyse und Waschpuffer sowie GeneCatcher™ Elutionspuffer. Alle Komponenten des GeneCatcher™ gDNA-Blutkits sind im Lieferzustand ungekühlt. Protease nach Erhalt bei +4 °C und die übrigen Komponenten des Kits bei Raumtemperatur lagern. Alle anderen Komponenten bleiben garantiert 6 Monate stabil, wenn sie sachgemäß gelagert werden.
Blut
Geeignet für hohe Durchsätze
> 1 ml-Blutproben (groß)
Raumtemperatur
Magnetic Bead
Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Klonierung, Southern Blotting, Sequenzierung, PCR
48 Aufreinigungen
GeneCatcher™
Genomische DNA
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.