missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ IO90.078.059.057.U9.S Typ 90 ION-CHARGE-90 Sicherheitsschrank für Lithium-Ionen-Batterien

Artikelnummer. p-200007235 Alle ansehen Asecos Produkte
Change view
Click to view available options
Enthält:
2 Steckdosenleisten (EU)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält unitSize
17926070 2 Steckdosenleisten (EU) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17926070 Lieferant asecos™ Lieferanten-Nr. 3935424739368

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der ION-CHARGE-90 Typ 90 Sicherheitsaufbewahrungsschrank mit zwei Schubladen und Steckdosenleisten.

  • Die Schublade bleibt in jeder Position geöffnet, ihr Inneres ist vollständig einsehbar, sodass alle Behälter zugänglich sind.
  • Schublade mit Erdungskabel inklusive Klemme (Standard), abgedichtete, verschweißte Wanne
  • Die Schubladen schließen sich im Brandfall selbst.
  • Abschließbare Schubladen mit Zylinderschloss und Verriegelungszustandsanzeige (rot/grün)
  • Integrierte Verkehrsbasis für den Binnenverkehr
  • 90 Minuten Feuerschutz von außen nach innen (Typprüfung gemäß EN 14470-1) und mehr als 90 Minuten Feuerwiderstand bei Bränden von innen nach außen
  • Lieferumfang: 1 Schublade mit 50 kg Tragkraft, 1 zweite Schublade mit 25 kg Tragkraft, 2 Steckdosenleisten

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität EN 14470-1, CE
Innentiefe (angloamerikanisch) 17.795 in.
Außentiefe (metrisch) 574 mm
Innentiefe (metrisch) 452 mm
Abmessungen (T x B x H) innen 452 x 470 x 582 mm
Abmessungen (T x B x H) 574 x 593 x 780 mm
Ausführung der Tür Schublade
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere aktive und passive Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien
Innenhöhe (angloamerikanisch) 22.913 in.
Außenhöhe (metrisch) 780 mm
Innenhöhe (metrisch) 582 mm
Enthält 2 Steckdosenleisten (EU)
Tragkraft 25 bis 50 kg
Modell IO90.078.059.057.U9.S
Anzahl Türen 1
Anzahl Einschübe 2
Einschubtyp Schublade
Oberflächenbeschichtung Pulverbeschichtet, texturiert
Gewicht (angloamerikanisch) 354.944 lb.
Gewicht (metrisch) 161 kg
Innenbreite (angloamerikanisch) 18.504 in.
Außenbreite (metrisch) 593 mm
Innenbreite (metrisch) 470 mm
Farbe Anthrazitgrau, Enzianblau
Außentiefe (angloamerikanisch) 22.598 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) 30.709 in.
Höhe (metrisch) Öffnung 582 mm
Material Gips, Stahlblech
Produkttyp Lagerschränke für brennbare Stoffe
Außenbreite (angloamerikanisch) 23.347 in.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Nur für Verwendung in Innenräumen.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.