missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Iodsäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50g
100 g
250g
1000g
Beschreibung
Iodic acid is used in analytical chemistry laboratories to standardize solutions of both weak and strong bases using methyl red or methyl orange as the indicator. It acts as a key starting material to synthesize sodium or potassium iodate, thereby increasing the iodine content of salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Iodsäure wird in analytischen Chemielaboren zur Standardisierung von Lösungen schwacher und starker Basen verwendet, wobei Methylrot oder Methylorange als Indikator verwendet wird. Sie dient als Ausgangsmaterial für die Synthese von Natrium oder Kaliumiodat und erhöht so den Jodgehalt von Salz.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Reduktionsmitteln, Alkoholen und organischen Materialien.
Iodsäure wird in analytischen Chemielaboren zur Standardisierung von Lösungen schwacher und starker Basen verwendet, wobei Methylrot oder Methylorange als Indikator verwendet wird. Sie dient als Ausgangsmaterial für die Synthese von Natrium oder Kaliumiodat und erhöht so den Jodgehalt von Salz.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Reduktionsmitteln, Alkoholen und organischen Materialien.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iodic acid |
Schmelzpunkt | 110 °C (Zersetzung) |
Dichte | 4,629 |
Geruch | Geruchsneutral |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Menge | 50g |
Summenformel | HIO3 |
UN-Nummer | UN3085 |
Merck Index | 14,5012 |
Synonym | unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'