missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ iPrep™ Spitzen- und Röhrchengestell
iPrep™ Spitzen- und Röhrchengestell
Marke: Invitrogen™ IS10101
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.54000kg
Beschreibung
Im iPrep™ Spitzen- und Röhrchengestell aus Edelstahl lassen sich Probenröhrchen, Spitzen in Spitzenhaltern und Elutionsröhrchen aufbewahren. Abmessungen des Gestells: 11.3 Zoll (Länge) x 4 Zoll (Breite) x 3 Zoll (Tiefe). Die Positionen für die Platzierung von Spitzen und Röhrchen sind auf dem Gestell wie folgt gekennzeichnet:- Reihe 1 ist mit E gekennzeichnet und für Elutionsröhrchen vorgesehen.
- Die Reihen 2 und 3 sind als T1 und T2 gekennzeichnet und zum Aufbewahren von Spitzen gedacht.
- Die Reihe 4 ist mit S gekennzeichnet, und zum Platzieren von Probenröhrchen mit Proben vorgesehen.
Verschlusskappen von Elutionsröhrchen lassen sich im speziell dafür vorgehenen Platz auf dem Gestell platzieren (siehe Abbildung unten), damit die Elutionsröhrchen zum Vermeiden jeglicher Kontamination schnell geschlossen werden können.
Jedes iPRep Gerät enthält 1 iPrep Spitze und Röhrchengestell. Zusätzliche Gestelle können zur schnelleren Geräteeinrichtung bestellt werden.
Spezifikation
Gestell, iPrep™ Spitze und Röhrchen | |
Edelstahl | |
iPrep™ | |
1 Gestell(e) | |
287 mm | |
101.6 mm | |
3 Zoll |
iPrep™ Spitzen- und Röhrchengestell, 1 Gestell, 287.02 x 101.6 mm (L x B), Edelstahl, Versand bei Raumtemperatur, nur für Forschungszwecke. Die Kappen der Elutionsröhrchen können auf der speziell dafür vorgesehenen Stelle angebracht werden, um die Elutionsröhrchen schnell zu verschließen und zu verhindern | |
Automatisierte Nukleinsäure-Aufreinigung | |
1 | |
287.02 x 101.6 mm | |
11.3 Zoll | |
4 Zoll | |
76.2 mm |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.