Learn More
Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat, > 99 %, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Iron(II) sulfate heptahydrate is used as a precursor to prepare other iron compounds such as a lawn conditioner and a mordant for wool dyeing. It is actively used in the manufacture of ink including iron gall ink. As a reducing agent, it participates in the reduction of chromate in cement. It is also used in industrial water treatment plants to remove phosphate. It is also used in the gold refining process to precipitate metallic gold. Woodworkers use aqueous solutions of ferrous sulfate to color maple wood a silvery hue. It finds application in the treatment of iron chlorosis, which arises due to deficiency of iron in horticulture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iron(II) sulfate heptahydrate |
Schmelzpunkt | 64°C-6H2O |
Namenshinweis | For ACS analysis |
Farbe | Grün |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 250 g |
Prozentgehaltsbereich | >99% |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Insoluble in alcohol. |
IUPAC-Name | λ²-iron(2+) heptahydrate sulfate |
Formelmasse | 278.02 (151.91 Anhydrous) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Iron(II) sulfate heptahydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO – Research Use Only