missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisen(III)chloridhexahydrat, 99+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
136.80 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
Spezifikation
Siedepunkt | 280.0°C to 285.0°C |
Chemischer Name oder Material | Iron(III) chloride hexahydrate |
Schmelzpunkt | 37.0°C |
Farbe | Braun bis gelb |
Physikalische Form | Klümpchen |
Menge | 1 kg |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (Iodometry) |
Strukturformel | FeCl3·6H2O |
Fieser | 01,390; 02,199; 03,145; 04,236; 05,307; 06,259; 07,153; 08,228; 09,222; 15,158 |
Merck Index | 15,4046 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Iron(III) chloride hexahydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P313-Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'