missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Iron powder, 99.99% (metals basis), Alfa Aesar™, Puratronic™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iron |
Farbe | Gray |
Aussehen | Gray powder |
Prozentgehaltsbereich | 99.998% (Metals basis) |
Menge | 5 g |
Form | Powder |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Iron powder Puratronic
- Achtung
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'