Learn More
Chemsplash Bestrahlter Laborkittel PB(6B) mit Reißverschluss, Daumenschlaufen und elastischen Bündchen
Beschreibung
Chemsplash Laborkittel
- Chemsplash 55 g/m² Typ PB 6B Gewebe
- Gammabestrahlt und doppelt verpackt
- Vorderseite mit Reißverschluss und Klebeabdeckung
- Elastische Bündchen mit Daumenschlaufen
- Umlegekragen
- Silikon- und latexfrei, PFAS-frei
- Anti-Static Material
- Nicht fusselnd
- Entspricht ISO 14644-1:2015 Reinraumklasse 5 - 9
Beschreibung: Die Chemsplash Der Laborkittel wird GAMMA-sterilisiert, bestrahlt und doppelt verpackt geliefert. Hergestellt aus Chemsplash Das Material ist weich und mikroporös und bietet Festigkeit sowie Beständigkeit gegen Chemikalienspritzer und Staub. Dieser Laborkittel hat eine 2/3-Länge, einen Kragen und einen Reißverschluss sowie elastische Bündchen mit Daumenschlaufen für zusätzlichen Komfort. Es ist antistatisch gemäß EN1149-5:2008, fusselfrei und für Reinraumanwendungen geeignet. Entspricht ISO 14644-1:2015 Reinraum Klasse 5 - 9. Chemsplash Accessoires schützen den Träger vor der Umgebung oder die Umgebung vor dem Träger und sind auf maximalen Tragekomfort ausgelegt.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinraumoveralls |
| Größe | S |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Mikroporöses Verbundgewebe |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | lose verpackt |
| Knöchelform | Offen |
| Stulpenform | Elastisch, Daumenschlaufe |
| Flaschenhalstyp | Kragen |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.