missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ ISO 7010-Zeichen – Achtung: Gabelstapler und andere Industriefahrzeuge
Beschreibung
- Polypropylen
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC W014-Tri 200-PP-CRD/1 |
| Material | Polypropylen |
| Menge | Je 1 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innen und Außen |
| Höhe (metrisch) | 173 mm |
| Dicke | 1.501 mm |
| Breite (metrisch) | 200 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 120 °C |
| Form | Dreieckig |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?