missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isophorondiamin, 99+ %, cis-trans-Gemisch, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Isophorondiamine |
Namenshinweis | 99+% |
Schmelzpunkt | 10°C |
Dichte | 0.9200g/mL |
Siedepunkt | 247°C |
Flammpunkt | 117°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.4880 to 1.49 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Isophorondiamine, mixture of cis and trans
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'