Learn More
Isophthalsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Isophthalic acid is used as an intermediate for high performance unsaturated polyesters, resins for coatings, high solids paints, gel coats and modifier of polyethylene terephthalate for bottles. It acts as precursors for the fire-resistant material nomex as well as used in the preparation of high-performance polymer polybenzimidazole. It is also employed as an input for the production of insulation materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Isophthalsäure wird als Zwischenprodukt für hochleistungsfähige ungesättigte Polyester, Harze für Beschichtungen, Lacke mit hohem Feststoffgehalt und Gelbeschichtungen sowie als Modifikator von Polyethylenterephthalat für Flaschen verwendet. Es dient als Vorläufer für das feuerbeständige Material Nomex und wird zur Herstellung von Hochleistungspolymerpolybenzimidazol verwendet. Es wird auch als Zusatz bei der Herstellung von Dämmstoffen eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Isophthalic acid |
Schmelzpunkt | 344°C to 348°C (sublimation) |
Dichte | 1.54 |
Menge | 250 g |
Beilstein | 1909332 |
Merck Index | 14,5197 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 166.13 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only