missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isoprenmonoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Descripción
Isoprene monoxide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isoprenmonoxid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Die empfohlene Lagertemperatur liegt bei 2–8 °C.
Isoprenmonoxid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Die empfohlene Lagertemperatur liegt bei 2–8 °C.
Especificaciones
Chemischer Name oder Material | Isoprene monoxide |
Dichte | 0.857 |
Siedepunkt | 79°C to 81°C |
Flammpunkt | −8°C (17°F) |
Geruch | Recognizable |
Brechungsindex | 1.416 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 104216 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'