missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isopropylbromacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Isopropyl bromoacetate |
Namenshinweis | 98% |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 1.3990g/mL |
Siedepunkt | 59.0°C to 61.0°C (10.0 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | BrCH2CO2CH(CH3)2 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Isopropyl bromoacetate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'