missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isopropylether, stabilisiert 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Isopropyl ether |
Azidität | 0.005% max. |
Schmelzpunkt | -85.5°C |
Dichte | 0.7200g/mL |
Siedepunkt | 68°C |
Flammpunkt | -29°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | [(CH3)2CH]2O |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Isopropyl ether
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- MIXTURE LIST-Enthält: Diisopropyl ether
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'