missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isopropylmyristat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Beschreibung
Isopropyl tetradecanoate is used as a solvent in perfume products and the oil phase in the preparation of formulations. It finds application in eye makeup, nail care products, soaps and detergents, hair care products, shaving products and other skin care products. It behaves as a non-aqueous component of the two-phase mouthwash, Dentyl pH, thereby it removes bacteria from the oral cavity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isopropyl-Tetradecanoat wird als Lösungsmittel in Parfümprodukten und der Ölphase bei der Herstellung von Rezepturen verwendet. Es findet Anwendung in Augenmakeup, Nagelpflegeprodukten, Seifen und Reinigungsmitteln, Haarpflegeprodukten, Rasierprodukten und anderen Hautpflegeprodukten. Es verhält sich wie eine nicht-wässrige Komponente der Zwei-Phasen-Mundspülung, Dentyl pH, und entfernt dadurch Bakterien aus der Mundhöhle.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol. Unlösbar mit Wasser und Glycerin.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Isopropyl-Tetradecanoat wird als Lösungsmittel in Parfümprodukten und der Ölphase bei der Herstellung von Rezepturen verwendet. Es findet Anwendung in Augenmakeup, Nagelpflegeprodukten, Seifen und Reinigungsmitteln, Haarpflegeprodukten, Rasierprodukten und anderen Hautpflegeprodukten. Es verhält sich wie eine nicht-wässrige Komponente der Zwei-Phasen-Mundspülung, Dentyl pH, und entfernt dadurch Bakterien aus der Mundhöhle.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol. Unlösbar mit Wasser und Glycerin.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Isopropyl myristate |
Dichte | 0.85 |
Siedepunkt | 191°C to 194°C (20 mm) |
Flammpunkt | 152°C (306°F) |
Prozentgehaltsbereich | 0.98 |
Menge | 100 mL |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with alcohol. Immiscible with water and glycerol. |
Formelmasse | 270.46 |
Physikalische Form | Flüssig |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'