missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isochinolin, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Beschreibung
Isoquinoline is used in the manufacture of dyes, paints, antifungal. It is also used as a solvent for the extraction of resins and terpenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isochinolin wird bei der Herstellung von Farbstoffen, Farben und Antimykotika verwendet. Es wird auch als Lösungsmittel zur Extraktion von Harzen und Terpenen verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (5 g/l).
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Isochinolin wird bei der Herstellung von Farbstoffen, Farben und Antimykotika verwendet. Es wird auch als Lösungsmittel zur Extraktion von Harzen und Terpenen verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (5 g/l).
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Isoquinoline |
Schmelzpunkt | 24°C to 27°C |
Dichte | 1.09 |
pH | 7.5 |
Siedepunkt | 241°C to 243°C |
Flammpunkt | 107°C (225°F) |
Geruch | Pungent |
Brechungsindex | 1.6245 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'