missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Asecos™ K-UB-90-Kombinations-Untertischschränke für die sichere Lagerung

Für die sichere, getrennte und belüftete Lagerung von leicht aggressiven und brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen.

Marke:  Asecos™ 3035800130359

Weitere Details : Netto-Gewicht : 156.00000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15804935

  • 2189.96 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Getrennte Staufächer mit vertikaler Trennwand
  • Gleichmäßige und separate Belüftung jedes Staufachs über einen zentralen Luftkanal (DN75), der für den Anschluss an eine technische Abgasanlage geeignet ist
  • Passt perfekt unter Abzüge und Werkbänke, um Platz zu sparen
  • In Übereinstimmung mit EN 14470-1 und TRGS 510
  • Einheitliches Erscheinungsbild: Fällt durch Lagerung in einem Schrank nicht auf
  • Kann mit herausziehbaren Einlegeböden, Flügeltüren und -schubladen, höhenverstellbaren Einlegeböden und Auffangwannen am Boden ausgestattet werden
  • Feuerbeständig bis 90 Minuten
  • Robuste Konstruktion und Langlebigkeit durch Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
  • Anwenderfreundlich und sicher: Tür und Schublade bleiben in jeder Position offen, Innenraum des Schrankes vollständig sichtbar, Zugang zu allen Behältern, 93°-Öffnen von Flügeltüren
  • Sicher: Schubfach mit Erdungsdraht, einschließlich standardmäßiger Klemme, versiegeltem Behälter, Schubladen schließen sich im Brandfall selbstschließend
  • Keine unbefugte Verwendung: Tür und Schublade abschließbar mit Zylinderschloss und Sperrzustandsanzeige (rot/grün)
  • Mobil: Rollen mit Sockel sind optional erhältlich für einfaches Bewegen des Schrankes
Spezifikation

Spezifikation

Schubfach: 50 kg/10 l, Ausziehboden: 25 kg/11 l, max. Beladung: 300 kg
Sicherheitsschrank
Pulverbeschichtet
502 x 1102 x 601 mm
Hellgrau
Flügel
EN 14470-1, TRGS 510
1 x 50 kg/10 l-Schubfach aus Stahlblech; 1 x 25 kg/11 l-Ausziehboden aus PP mit PP-Wanne
Lagerung leicht aggressiver, entzündlicher gefährlicher Stoffe
Stahl
152,5 kg
300 kg
1
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote