missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HUBER Thermostat Typ K20-E

Artikelnummer. 10276473
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
450 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) unitSize
10276473 450 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10276473 Lieferant HUBER Lieferanten-Nr. 2011.0022.00

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

K20 Kühlbad mit natürlichem Kältemittel

K20 Kühlbad mit natürlichem Kältemittel.
  • Temperaturbereich: -30°bis 200 °C
  • Kühlkapazität (0 °C): 0,35kW
  • Stromversorgung: 230 V, 1∼50/60 Hz

Spezifikation

Kühlleistung 20°C bei 0,4 kW, 0°C bei 0,35 kW, -10°C bei 0,27°CkW, bis 20°C bei 0,16°CkW, bis 30°C (bei 0,06)
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Modell K20
Gewährleistung 3 Jahre für abnehmbare (Plug & Play) elektronische Steuerungen, 2 Jahre für kältetechnische Komponenten, 1 Jahr für mechanische und elektrische Komponenten
Breite (metrisch) 350 mm
Höhe (metrisch) 450 mm
Gewicht (metrisch) 30 kg
Spannung 230 V
Frequenz 50/60 Hz
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.