Learn More
Kartell™ Silikonschläuche K70
Aus Silizium formuliert. Kartell™ Silikonschläuche K70 sind flexibel und transparent. Die Silikonschläuche sind ideal für zuverlässige und genaue Flüssigkeitstransfers.
Marke: Kartell™ 0392900
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
Aus Silizium formuliert. Kartell™ Silikonschläuche K70 sind flexibel und transparent. Die Silikonschläuche sind ideal für zuverlässige und genaue Flüssigkeitstransfers.
Flexibel und durchsichtig
Temperatur +200 °C/-60 °C
Silikon
Spezifikation
FDA, USP, Klasse VI, A 50p60, EPC VI.1.3.2 | |
10 mm | |
Silikon | |
14 mm | |
Transparent |
Max. Betriebstemperatur (metrisch) = 200 °C | |
10 mm | |
14 mm | |
−60 °C |