missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ketoconazol, 98 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• Ketoconazol ist ein Imidazol-Antimykotikum
•Seine Wirkung basiert auf der Hemmung der Synthese von Ergosterol, dem Äquivalent von Cholesterin bei Pilzen
Anwendungen
• Ketoconazol zeigt eine fungizide Aktivität gegen eine Vielzahl von Hefeinfektionen
•Es handelt sich um einen Inhibitor von CYP3A4, der für die Umwandlung von Lanosterol in Ergosterol erforderlich ist
•Es erhöht die zelluläre Permeabilität von Pilzen
•Es hemmt außerdem die endogene Atmung durch Aufbrechen der Membranphospholipide
• Ketoconazol kann zudem die Synthese von Thromboxan und Sterolen wie Aldosteron, Cortisol und Testosteron hemmen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ketoconazole |
Schmelzpunkt | 148.0°C to 150.0°C |
Verlust bei Trocknung | 0.5% max. (80°C, 4 h) (vacuum) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,less soluble in ethanol,slightly soluble in dichloromethane or chloroform |
Formelmasse | 531.44 |
Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ketoconazole
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'