missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimble™ KIMAX™ Becher, Berzelius, hohe Form
Die robusten, erschwinglichen Becher sind in sechs Kapazitäten erhältlich.
Marke: Kimble™ 14030200
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Praktischer Markierungsbereich
- Leicht ablesbare weiße Skala mit Graduierung
- Borosilikatglas
Spezifikation
ASTM E960 | |
5.7 cm | |
Borosilikatglas | |
25 bis 150 ml | |
Ausguss | |
Matte Beschriftungsfläche | |
Becher |
Berzelius | |
200 ml | |
Hervorragende mechanische Festigkeit und Haltbarkeit bei hoher Beständigkeit gegen chemische Angriffe und plötzlichen Temperaturwechsel, ideal für die Titration | |
10.4 cm | |
50 ml | |
12er-Packung |