missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KiMAX™ Brand Babcock-Flasche für die Prüfung von Magermilch
Beschreibung
- Graduiert bis 0,5 % in Schritten von 0,01 %
- Permanente braune Graduierungen
- Flasche wird mit einem zusätzlichen Einfüllschlauch geliefert
- Probengröße: 18g
- Gesamthöhe: 165mm
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 0,1 mL |
| Material | Glas |
| Toleranz | ± 0,025% |
| Höhe (metrisch) | 165 mm |
| Produkttyp | Babcock-Flasche |
| Höhe (angloamerikanisch) | 6,49 Zoll |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?