missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences JAR,COLD TEST,35X125MM VE=36

Zur Verwendung in ASTM™ Verfahren D 97 und D 2500

Marke:  DWK Life Sciences 3250199

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg

Artikelnummer. 10481035

  • 469.00 € / 36 Stück


Voraussichtliches Versanddatum: 21-10-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Die Methode bestimmt die niedrigste Temperatur, bei der das Öl ausgegossen wird, und die Temperatur, bei der Feststoffe kristallisieren.

  • Zylindrischer Behälter mit flachem Boden
  • Graduierungsmarkierung für Probenebene 2.12 in. (54 mm) von innen unten
  • Abmessungen: 4.87 H × 1.37 in. AD (125 × 35 mm)

Spezifikation

Spezifikation

35 mm
125 mm
1.37 Zoll
4,92 in.
Zylindrisch
Glas
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate