missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimberly-Clark™ Professional Purple Nitrile-XTRA™ Untersuchungshandschuhe

Ohne Naturlatex-Proteine. Kimberly Clark™ Purple Nitrile-XTRA™ Untersuchungshandschuhe sind beidhändig, mit texturierten Fingerspitzen für besseren Griff.

18.20 €

Spezifikation

Zertifizierungen Entspricht oder übertrifft AQL 0.65 (Level 3) G1 Überprüfung, PSA-Kategorie III Produkt klassifiziert durch EG-Richtlinie 89/686/EWG, EN Normen EN420:2003, ISO 16604 Verfahren B:2004, ISO 9001, CE 0123
Beschichtungsmaterial Textured fingertips
Farbe. Violett
Einwegprodukt Ja
Handschuh mit Stulpe Beaded/Rolled
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 5
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11839610 Kimberly-Clark™ Professional
97611
S 18.20 €
50 Stück
Auf Lager: 82
Zum Warenkorb hinzufügen
Alternative Produkte anzeigen »
11819620 Kimberly-Clark™ Professional
97610
XS 18.20 €
50 Stück
Auf Lager: 41
Zum Warenkorb hinzufügen
Alternative Produkte anzeigen »
11829620 Kimberly-Clark™ Professional
97612
M 18.20 €
50 Stück
Auf Lager: 267
Zum Warenkorb hinzufügen
Alternative Produkte anzeigen »
11839620 Kimberly-Clark™ Professional
97613
L 18.20 €
50 Stück
Auf Lager: 421
Zum Warenkorb hinzufügen
Alternative Produkte anzeigen »
11849620 Kimberly-Clark™ Professional
97614
XL 18.20 €
50 Stück
Auf Lager: 58
Zum Warenkorb hinzufügen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung

Beschreibung

  • Für ein ausgezeichnetes Tastempfinden
  • Texturierte Fingerspitzen verbessern den Griff, trocken oder nass
  • Puder- und geruchsfrei
  • Einmalgebrauch
  • Länge 12 in
  • Dicke: 5.9 Thou
  • Beidhändig
  • Gerolltes Bündchen
  • Antistatisch im Gebrauch
  • AQL 1.5

 

Zertifizierungen

510K-Zulassung für medizinische Zwecke

Compliance

Übertreffen die ASTM-Norm D 6319. Übertreffen AQL-1.5 für kritische Defekte. Erfüllen die FDA-Anforderungen für Medizinprodukte der Klasse I.

Spezifikation

Spezifikation

Entspricht oder übertrifft AQL 0.65 (Level 3) G1 Überprüfung, PSA-Kategorie III Produkt klassifiziert durch EG-Richtlinie 89/686/EWG, EN Normen EN420:2003, ISO 16604 Verfahren B:2004, ISO 9001, CE 0123
Violett
Beaded/Rolled
Ja
21 MPa
Nitril
Textured fingertips
Ja
Beidhändig
Puderfrei
300 mm